Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HJA260302 PowerPact Molded Case Circuit Breaker, A & C Phase, 25kAIC | CE6JMX

SQUARE D HJA260302 PowerPact gjuten hölje effektbrytare, A & C fas, 25kAIC

Finns i lager
Artikel: CE6JMX Modell: HJA260302

Få det Maj 20, Måndag
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
14 617 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps30
RamtypHJA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.376
Fartygets höjd (cm)13.67
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)20.65
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HJA260302 PowerPact-seriens strömbrytare designad för att begränsa genomsläppsströmmar och ge skydd till nedströmskomponenter i kraftdistributionsapplikationer
    • Termisk magnetisk utlösningsenhet, kalibrerad vid 40 grader C och förseglad, för att motstå felaktiga förhållanden och ge omedelbart strömbegränsande skydd
    • Rymmer aluminium- eller kopparkablar i storlekar från 14 till 3/0 AWG
    • Har I-Line-monteringsmöjlighet och anslutning på lastsidan för enkel installation och säker kabeldragning i små utrymmen
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D HJA260351 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKN HJA26080280A2600V17 759 kr
SQUARE D HJA260804 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Strömbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Effektbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HJA260302 PowerPact gjuten hölje effektbrytare, A & C fas, 25kAIC
14 617 kr /enhet