SQUARE D HOM2150BB PowerPact J-Frame Breaker, 250A, 600VAC, 3 poler, 10kAIC | CE6HCM

SQUARE D HOM2150BB PowerPact J-Frame Breaker, 250A, 600VAC, 3 poler, 10kAIC

Artikel: CE6HCM Modell: HOM2150BB
5 690 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Amps150
RamtypHEM
Antal poler2
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HOM2150BB brytare utformad för att skydda känslig elektronisk utrustning från överbelastning och kortslutning
    • Lastterminaler på lasten rymmer aluminium / koppartrådar i storlekar från 4 AWG till 300 kcmil
    • Fast termomagnetisk utlösningsenhet ger momentant och långvarigt strömbegränsande skydd
    • Fungerar effektivt vid en omgivningstemperatur på 40 grader C
    • UL

Produktvarianter

ProduktModellLängdVäxelspänningAIC-betygMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningSpänningPris
SQUARE D HOM115 Strömbrytare 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Skruvklämma-326SEK
SQUARE D HOM115GFI Insticksbrytare, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Skruvklämma-1 877 kr
SQUARE D HOM120 Anslutningsbrytare 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Skruvklämma-315SEK
SQUARE D HOM120GFI Strömbrytare 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Skruvklämma-2 331 kr
SQUARE D HOM130 Strömbrytare 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Skruvklämma-326SEK
SQUARE D HOM140 Strömbrytare 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Juli-257SEK
SQUARE D HOM150 Strömbrytare 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Juli-266SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HOM2150BB PowerPact J-Frame Breaker, 250A, 600VAC, 3 poler, 10kAIC
5 690 kr /enhet