Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HOM24L70S Load Center Lug 70A 120 / 240VAC 1-Phase | AG9FMR 1D512

SQUARE D HOM24L70S Lastcentrum 70A 120/240VAC 1-fas

Finns i lager
Artikel: AG9FMR Modell: HOM24L70SKorsreferens: 1D512
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
819SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLoad Center
Amps70
StrömbrytartypHEM
Djup3.25 "
KapslingsmaterialStål
Höjd9.25 "
Antal platser2
Fas1
Kortslutningsström10kA
Spänning120 / 240 VAC
Bredd4.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)28.45
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Kapslingens NEMA-betyg: 1
    • Huvudströmbrytare eller huvudlugg: Huvudlucka
    • Max. Antal tandbrytare: 2
    • Rekommenderat ytskydd: Ingår
    • Bussmaterial: Tennpläterad aluminium
    • Rekommenderad jordstångssats: 5B717
    • Specialfunktioner: Topp- eller bottenmatning

Produktvarianter

ProduktModellAmpsDjupHöjdBreddPris
SQUARE D HOM612L100F Load Center Lug 100A 120 / 240VAC 1-Phase | AG9FMT 1D519 HOM612L100F1003.75 "12.5 "9"1 144 kr
SQUARE D HOM612L100S Lastcentrum Lug 100A 120 / 240VAC 1-fas | AG9FMV 1D521 HOM612L100S1003.75 "12.5 "9"1 095 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HOM24L70S Lastcentrum 70A 120/240VAC 1-fas
819SEK /enhet