Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HOM612L100F Load Center Lug 100A 120 / 240VAC 1-Phase | AG9FMT 1D519

SQUARE D HOM612L100F Lastcentrum 100A 120/240VAC 1-fas

Finns i lager
Artikel: AG9FMT Modell: HOM612L100FKorsreferens: 1D519
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
1 144 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLoad Center
Amps100
StrömbrytartypHEM
Djup3.75 "
KapslingsmaterialStål
Höjd12.5 "
Antal platser6
Fas1
Kortslutningsström10kA
Spänning120 / 240 VAC
Bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.555
Fartygets höjd (cm)36.58
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)10.92
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Kapslingens NEMA-betyg: 1
    • Huvudströmbrytare eller huvudlugg: Huvudlucka
    • Max. Antal tandbrytare: 6
    • Bussmaterial: Tennpläterad aluminium
    • Rekommenderad jordstångssats: 1D374
    • Rekommenderat spolskydd: ingår
    • Specialfunktioner: Topp- eller bottenmatning

Produktvarianter

ProduktModellAmpsDjupHöjdBreddPris
SQUARE D HOM24L70S Load Center Lug 70A 120 / 240VAC 1-Phase | AG9FMR 1D512 HOM24L70S703.25 "9.25 "4.75 "819SEK
SQUARE D HOM612L100S Lastcentrum Lug 100A 120 / 240VAC 1-fas | AG9FMV 1D521 HOM612L100S1003.75 "12.5 "9"1 095 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HOM612L100F Lastcentrum 100A 120/240VAC 1-fas
1 144 kr /enhet