SQUARE D HU462AWK Säkerhetsbrytare 600VAC / DC 4PST 60 A AC | AH2NNW 2CR73

SQUARE D HU462AWK Säkerhetsbrytare 600VAC/DC 4PST 60 Amp AC

Finns i lager
Artikel: AH2NNW Modell: HU462AWKKorsreferens: 2CR73

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 241 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbrytare
Förstärkare AC60
Kontaktformulär4PST
Djup6.8 "
DutyTung
Höjd20.5 "
HP50 HP @ 600VAC, 60 HP @ 600VAC, 25 HP @ 600VDC
IP-värdeInte betygsatt
MaterialGalvaniserat stål
NEMA kapslingstyp3R, 12
Antal poler4
Antal ledningar4
Fas3
Spänning600 VAC/DC
Bredd16.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)54.1
Fartygets bredd (cm)28.96
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart: icke smältbart
    • Metalliskt / icke-metalliskt: Metalliskt

Produktvarianter

ProduktModellNEMA kapslingstypFörstärkare ACKontaktformulärAntal polerAntal ledningarFasBreddDjupPris
SQUARE D HU361AWKEI Säkerhetsbrytare 600VAC / DC 3PST 30 Amp AC | AH2NNM 2CR40 HU361AWKEI3R, 12303PST3337.5 "4.9 "17 628 kr
SQUARE D HU361AWKVW Säkerhetsbrytare 600VAC / DC 3PST 30 A AC | AH2NNN 2CR41 HU361AWKVW3R, 12K303PST3337.5 "4.9 "13 163 kr
SQUARE D HU463 Säkerhetsbrytare 600VAC / DC 4PST 100 A AC | AH2NNX 2CR74 HU46311004PST44116.1 "6.8 "22 758 kr
SQUARE D HU265 Säkerhetsbrytare 600VAC / DC 2PST 400 A AC | AH2PDG 2JYF2 HU26514002PST22127.6 "10.1 "32 197 kr
SQUARE D HU265R Säkerhetsbrytare 600VAC/DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDK 2JYF5 HU265R3R4002PST22127.9 "9.5 "42 528 kr
SQUARE D HU266 Säkerhetsbrytare 600VAC / DC 2PST 600 A AC | AH2PEQ 2JYJ8 HU26616002PST22127.6 "10.1 "55 087 kr
SQUARE D HU266R Säkerhetsbrytare 600VAC/DC 2PST 600 Amp AC | AH2PEU 2JYK2 HU266R3R6002PST22127.9 "9.5 "85 541 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HU462AWK Säkerhetsbrytare 600VAC/DC 4PST 60 Amp AC
17 241 kr /enhet