Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D JDL26150 Strömbrytare 150a 2p 600vac Lug | AF6PTH 1MAX4

SQUARE D JDL26150 effektbrytare 150a 2p 600vac Lugg

Finns i lager
Artikel: AF6PTH Modell: JDL26150Korsreferens: 1MAX4
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
38 963 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning600 VAC
Amps150
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde250 VDC
Djup5"
Ram storlek250A / JD
Höjd7.5 "
Högförstärkare Trip Setting1500A
Inställning för lågförstärkare750A
Max. AIR-betyg14kA
Max. Trådstorlek4/0 AWG
Min. Trådstorlek4 AWG
MonteringFristående
Antal poler2
Fas1
TerminalanslutningLine / Load Lug
ResetypTermisk magnet
Bredd2.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.46
Fartygets höjd (cm)26.72
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)18.08
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Omedelbar resa (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellMax. TrådstorlekVäxelspänningAmpsMin. TrådstorlekMonteringAntal polerFasTerminalanslutningPris
SQUARE D HGL36150U33X Strömbrytare 150a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Box Lug69 681 kr
SQUARE D HGL36060U43X Strömbrytare 60a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Box Lug48 405 kr
SQUARE D HGL36100U43X Strömbrytare 100a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Box Lug53 618 kr
SQUARE D HGL36150U43X Strömbrytare 150a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Box Lug88 430 kr
SQUARE D HGL36060U31X Strömbrytare 60a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Box Lug30 422 kr
SQUARE D HGL36100U31X Strömbrytare 100a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Box Lug34 122 kr
SQUARE D HGL36150U31X Strömbrytare 150a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Box Lug68 769 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D JDL26150 effektbrytare 150a 2p 600vac Lugg
38 963 kr /enhet