BALDOR MOTOR Fotmonterade motorer, trefas, U-ram, TEFC


Filter
Bas: RG , Bastyp: Stel , Klass: F , Duty Rating: KONT , Hölje: TEFC , HP: . 75 , Hz: 60 , Isolering: F , Isoleringsklass: F , Montering: F1 , Ström utan belastning: 1.19 Amps , Fas: 3 , Revision: E , RPM: 835 , Servicefaktor: 1.15 , Starttyp: Direkt online , Temp. Stiga: 85 grader C
StilModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdEffektfaktorFartSynkron hastighetSpänningPris (ex moms)
A
M3602
. 753.1-3.2/1.613.9 LB-FT-61--208-230/46021 856 SEK
B
EM3609
2.000 hk6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-13.76 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.19 871 SEK
B
EM3712
2.000 hk7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.17 "601,175 rpm1,200 rpm460 V 230 V.28 453 SEK
B
EM3610
3.000 hk7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT14.64 "923,450 rpm3,600 rpm230 V 460 V.19 882 SEK
B
EM3611
3.000 hk9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-15.69 "751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V.20 688 SEK
B
EM2275
5.000 hk15.8 A @ 208 V 14.6 A @ 230 V 7.3 A @ 460 V-20.82 "721,160 rpm1,200 rpm230 V 460 V.62 375 SEK
B
EM2276
7.500 hk25.0 A @ 208 V 21.4 A @ 230 V 10.7 A @ 460 V99.2 LB-FT23.03 "711,180 rpm1,200 rpm230 V 460 V.74 999 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?