SQUARE D JJA36200SA Molded Case Circuit Breaker, 3 Phase, 200A, 600VAC | CE6JQJ

SQUARE D JJA36200SA strömbrytare i formgjuten hölje, 3-fas, 200A, 600VAC

Artikel: CE6JQJ Modell: JJA36200SA

Få det Maj 20, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps200
RamtypDJ
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)13.67
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)20.65
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D JJA36200SA genomströmsbrytare designad för skydd mot strömöverbelastningar och kortslutningar i kraftdistributionsapplikationer
    • Har termisk magnetisk utlösningsenhet med både momentan och tidsfördröjd funktion som ger strömbegränsande skydd
    • Tillåter I-Line stil plug-in montering för enkel installation och problemfri ledningsupplägg
    • Kan klara en omgivningstemperatur på 104 grader F
    • Rymmer 350 kcmil - 3 AWG aluminium- och kopparkablar
    • Följer UL- och IEC-standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningPris
SQUARE D JJA36150 Strömbrytare I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEM JJA36150150A600V35 777 kr
SQUARE D JJA36175 Strömbrytare I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEN JJA36175175A600V37 735 kr
SQUARE D JJA36200 Strömbrytare, I-line Style, Plug-in, 200 A, 600 VAC | AG8QEP JJA36200200A600V35 777 kr
SQUARE D JJA36225 Strömbrytare I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEQ JJA36225225A600V37 735 kr
SQUARE D JJA36250 Strömbrytare I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QER JJA36250250A600V41 107 kr
SQUARE D JJA36225SA PowerPact J effektbrytare, 3P, fas ABC, 600V, 225A | CE6HCU JJA36225SA22560049 564 kr
SQUARE D JJA36200SN Strömbrytare, I-Line, 480V, 200A, 3P, 65kAIC | CE6HCV JJA36200SN200600-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D JJA36200SA strömbrytare i formgjuten hölje, 3-fas, 200A, 600VAC