SQUARE D JLL36000S25 PowerPact J Molded Case Circuit Breaker, JLL, 250A, 600VAC | CE6JQY

SQUARE D JLL36000S25 PowerPact J strömbrytare, JLL, 250A, 600VAC

Artikel: CE6JQY Modell: JLL36000S25

Få det Maj 22, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps250
RamtypJLL
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3625
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)18.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D JLL36000S25 PowerPact J molded case circuit breaker for use as automatic switch in panelboards and Legacy SQD circuit breakers
    • Features magnetic trip for providing instantaneous current limiting trip function during short-circuit scenarios
    • Equipped with line & load side lug terminals for accommodating wires (Al or Cu) and unit mounting for smooth installation
    • UL-listad, CSA-certifierad och IEC-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellPris
SQUARE D JLL36250M75 PowerPact Molded Case Circuit Breaker, J Frame, 100A, 600VAC | CE6JQX JLL36250M7540 192 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D JLL36000S25 PowerPact J strömbrytare, JLL, 250A, 600VAC