Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D KA36150 Insticksbrytare, 600 VAC, 3 P, 250 kAIC @ 480 V | AG8QWD

SQUARE D KA36150 Insticksbrytare, 600 VAC, 3 P, 250 kAIC @ 480 V

Finns i lager
Artikel: AG8QWD Modell: KA36150

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 107 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg25kAIC @ 480V
Amps150A
RamtypKA
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)25.4

Produktinformation:

    • KA-rambrytare konstruerad för användning med motorstyrcentraler, paneler och växlar för att skydda känsliga elektriska komponenter från överbelastning och kortslutning
    • Har en termomagnetisk utlösarenhet med ett justerbart momentant (magnetiskt) strömbegränsningsområde på 750 - 1500 A.
    • I-line-anslutning och kabel- och lastsida-terminaler som rymmer trådstorlekar från 1/0 AWG till 600 kcmil Al / Cu
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D KA26100AC Strömbrytare I-line Style Plug-in 100 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QVF KA26100AC100A2600V26 679 kr
RFQ
SQUARE D KA26100BC Strömbrytare I-line Style Plug-in 100 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QVG KA26100BC100A2600V22 916 kr
RFQ
SQUARE D KA26125AB Strömbrytare I-line Style Plug-in 125 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QVH KA26125AB125A2600V26 679 kr
RFQ
SQUARE D KA26125AC Strömbrytare I-line Style Plug-in 125 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QVJ KA26125AC125A2600V26 679 kr
RFQ
SQUARE D KA26125BC Strömbrytare I-line Style Plug-in 125 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QVK KA26125BC125A2600V22 916 kr
RFQ
SQUARE D KA26150AB Effektbrytare, 150 A, 600 VAC, 25 kAIC @ 480 V | AG8QVL KA26150AB150A2600V22 916 kr
RFQ
SQUARE D KA26150AC Strömbrytare I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QVM KA26150AC150A2600V-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D KA36150 Insticksbrytare, 600 VAC, 3 P, 250 kAIC @ 480 V
41 107 kr /enhet