Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D KAL36225 Strömbrytare, 225 A, 600 VAC, 25 kAIC vid 480 V | AG8QXC

SQUARE D KAL36225 effektbrytare, 225 A, 600 VAC, 25 kAIC vid 480 V

Finns i lager
Artikel: AG8QXC Modell: KAL36225
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
41 107 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg25kAIC @ 480V
Amps225A
RamtypKAL
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)18.03

Produktinformation:

    • Strömbrytare i gjutet fall utformat för att ge skydd mot överströmshändelser med hjälp av bimetaller och elektromagnetiska enheter
    • Matning genom anslutning och kabel- och belastningsterminaler säkerställer enkel installation
    • Termomagnetisk utlösningsenhet som ger både långvariga och momentana strömbegränsande funktioner
    • Magnetisk trippinställning med ett justerbart intervall 1125A - 2250 A.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D KAL26100 Strömbrytare Matning genom 100 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWJ KAL26100100A2600V25 255 kr
SQUARE D KAL26125 Strömbrytare Matning genom 125 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWK KAL26125125A2600V25 255 kr
SQUARE D KAL26150 Strömbrytare Matning genom 150 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWL KAL26150150A2600V25 255 kr
SQUARE D KAL26175 Strömbrytare Matning genom 175 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWM KAL26175175A2600V25 255 kr
SQUARE D KAL26200 Strömbrytare Feed-thru 200 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWN KAL26200200A2600V25 255 kr
SQUARE D KAL26225 Strömbrytare Feed-through 225 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWP KAL26225225A2600V25 255 kr
SQUARE D KAL26250 Strömbrytare Matning genom 250 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWQ KAL26250250A2600V25 255 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D KAL36225 effektbrytare, 225 A, 600 VAC, 25 kAIC vid 480 V
41 107 kr /enhet