SQUARE D LA36250 Strömbrytare, 250 A, 600 VAC, 3p, Lug | AF9HFP 2GPD4

SQUARE D LA36250 Strömbrytare, 250 A, 600 VAC, 3p, Lugg

Finns i lager
Artikel: AF9HFP Modell: LA36250Korsreferens: 2GPD4

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

56 581 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning600 VAC
Amps250
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde250 VDC
Djup5.8 "
Ram storlek400A / LA
Höjd11 "
Högförstärkare Trip Setting2500A
Inställning för lågförstärkare1250A
Max. AIR-betygInte betygsatt
Max. Trådstorlek600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Trådstorlek1 AWG (Al)
MonteringAnslut panelpanelen
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.3475
Fartygets höjd (cm)23.39
Fartygets längd (cm)44.2
Fartygets bredd (cm)29.49
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Omedelbar resa (justerbar)
    • Square D LA36250 är en I-Line gjuten brytare avsedd för användning i industriella höljen, kombinationsstartare och motorstyrningscenter.
    • Denna Square D-brytare har 3-polig konfiguration och har en termisk magnetisk utlösning med ett momentant utlösningsområde 1250 - 2500 A.
    • Denna UL-listade och CSA-certifierade brytare arbetar vid 600 VAC och 250 A och inkluderar en terminalmutter som rymmer 1 AWG aluminium / koppartråd.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerFasPris
SQUARE D LA36400 Strömbrytare 400a 3p 600vac Lug | AF9FNN 2DL47 LA364004003356 581 kr
SQUARE D LA36200 Strömbrytare 200a 3p 600vac Lug | AF9FPZ 2DL42 LA362002003360 610 kr
SQUARE D LA36300 strömbrytare i formgjuten hölje, 300 A, 3-polig, 600 VAC, Lugg | AF9FQA 2DL45 LA363003003356 581 kr
SQUARE D LA26300AC Strömbrytare 300a 2p 600vac Lug | AF9HFB 2GPC1 LA26300AC3002146 544 kr
SQUARE D LA26400AC Strömbrytare 400a 2p 600vac Lug | AF9HFH 2GPC7 LA26400AC4002170 988 kr
SQUARE D LA36125 Strömbrytare 125a 3p 600vac Lug | AF9HFK 2GPC9 LA361251253356 581 kr
SQUARE D LA36150 Strömbrytare 150a 3p 600vac Lug | AF9HFL 2GPD1 LA361501503356 581 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LA36250 Strömbrytare, 250 A, 600 VAC, 3p, Lugg
56 581 kr /enhet