SQUARE D LA36400-1021 Storramsbrytare, 3P, 30kAIC, 120V Shunt Trip | CE6HDK

SQUARE D LA36400-1021 strömbrytare med stor ram, 3P, 30kAIC, 120V shuntutlösning

Artikel: CE6HDK Modell: LA36400-1021
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps400
RamtypLA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)14.83
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kvadratisk D LA36400-1021 PowerPact-formad brytare, lämplig för användning i elektriska kontrollpaneler och växlar för att skydda elektriska kretsar mot strömöverbelastning och kortslutning
    • Långtid och ögonblickliga utlösningsfunktioner för att reagera mot kraftiga strömstörningar samtidigt samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • I-Line-anslutning med kabel- och lastsida-klämmor för att eliminera lösa anslutningar
    • IEC-godkänd, CSA-certifierad och UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerFasPris
SQUARE D LA36400 Strömbrytare 400a 3p 600vac Lug | AF9FNN 2DL47 LA364004003356 581 kr
SQUARE D LA36200 Strömbrytare 200a 3p 600vac Lug | AF9FPZ 2DL42 LA362002003360 610 kr
SQUARE D LA36300 strömbrytare i formgjuten hölje, 300 A, 3-polig, 600 VAC, Lugg | AF9FQA 2DL45 LA363003003356 581 kr
SQUARE D LA26300AC Strömbrytare 300a 2p 600vac Lug | AF9HFB 2GPC1 LA26300AC3002146 544 kr
SQUARE D LA26400AC Strömbrytare 400a 2p 600vac Lug | AF9HFH 2GPC7 LA26400AC4002170 988 kr
SQUARE D LA36125 Strömbrytare 125a 3p 600vac Lug | AF9HFK 2GPC9 LA361251253356 581 kr
SQUARE D LA36150 Strömbrytare 150a 3p 600vac Lug | AF9HFL 2GPD1 LA361501503356 581 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LA36400-1021 strömbrytare med stor ram, 3P, 30kAIC, 120V shuntutlösning