SQUARE D LAL36300-1021 strömbrytare, 600VAC/250VDC, shuntutlösning

Artikel: CE6HEN Modell: LAL36300-1021

Få det Maj 13, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps300
RamtypLAL
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.56
Fartygets höjd (cm)23.39
Fartygets längd (cm)44.2
Fartygets bredd (cm)30
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D LAL36300-1021 strömbrytare lämplig för användning med industriella kontrollpaneler och kraftdistributionsutrustning för att skydda kretsar mot strömöverbelastning och kortslutning
    • Har avbrottsvärden på 42 kA vid 240 VAC, 30 kA vid 480 VAC och 22 kA vid 600 VAC
    • Linje- och lastsidans klämmor ger bättre ledningar i kompakta utrymmen; lämplig för omvänd matning
    • Långvariga och omedelbara utlösningsfunktioner för att reagera mot kraftiga strömstörningar på en gång samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • Uppfyller UL-, CSA- och IEC-standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömbrytartypAntal polerFasSpänningPris
SQUARE D LAL26250 Strömbrytare 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250Standard21-55 514 kr
SQUARE D LAL26350 Strömbrytare 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350Standard21-67 670 kr
SQUARE D LAL26400 Strömbrytare 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400Standard21-60 331 kr
SQUARE D LAL26300 Strömbrytare 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300Standard21-59 478 kr
SQUARE D LAL36150 Strömbrytare 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL36150150Standard33-66 708 kr
SQUARE D LAL36200 Strömbrytare 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL36200200Standard33-46 544 kr
SQUARE D LAL36225 Strömbrytare 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL36225225Standard33-46 544 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LAL36300-1021 strömbrytare, 600VAC/250VDC, shuntutlösning