REELCRAFT Luft / vatten inloppsslangar


Filter
Max. Tryck: 300 psi , Max. Temp.: 150 F , Typ: Standard
StilModellSlang inuti Dia.SlanglängdTrådPris (ex moms)
A
S601020-2 1
1 / 2 "2ft.1/2 (M) NPT524 SEK
A
S601034-3 1
3 / 4 "3ft.3/4 (M) NPT719 SEK
A
S601024-2 1
3 / 8 "2ft.3/8 (M) NPT531 SEK

Luft / vatten inloppsslangar

Luft-/vatteninloppsslangar för rullmaskiner ger en flexibel slanganslutning mellan slangrullens inlopp och tillförselkällan för att förhindra eventuell felinriktning. Dessa enheter är gjorda av PVC för att motstå nötning, slitage och korrosion, och ger utmärkta flödeshastigheter i luft- och vattentransportledningar. De finns i längder på 2 och 3 fot. Vridbeslag skyddar slangen under installationen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?