SQUARE D LAL36400-1212 Formgjuten höljesbrytare, 600V, 400A, 30kA vid 480V | CE6HDZ

SQUARE D LAL36400-1212 strömbrytare i formgjuten hölje, 600V, 400A, 30kA vid 480V

Artikel: CE6HDZ Modell: LAL36400-1212

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps400
RamtypLAL
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.5465
Fartygets höjd (cm)21.44
Fartygets längd (cm)43.51
Fartygets bredd (cm)28.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D LAL36400-1212 strömbrytare designad för att förhindra kortslutning och överbelastningsförhållanden i paneltavlor och elcentraler
    • Långtids- och momentana strömbegränsande funktioner för att undvika att snubbla vid milda överbelastningar samtidigt som de reagerar omedelbart mot kraftiga strömstörningar, respektive
    • Linje- och lastsidans klackterminaler med genomgående anslutningar för att ge bättre ledningar i kompakta utrymmen
    • Uppfyller UL-, CSA- och IEC-standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömbrytartypAntal polerFasSpänningPris
SQUARE D LAL26250 Strömbrytare 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250Standard21-55 514 kr
SQUARE D LAL26350 Strömbrytare 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350Standard21-67 670 kr
SQUARE D LAL26400 Strömbrytare 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400Standard21-60 331 kr
SQUARE D LAL26300 Strömbrytare 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300Standard21-59 478 kr
SQUARE D LAL36150 Strömbrytare 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL36150150Standard33-66 708 kr
SQUARE D LAL36200 Strömbrytare 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL36200200Standard33-46 544 kr
SQUARE D LAL36225 Strömbrytare 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL36225225Standard33-46 544 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LAL36400-1212 strömbrytare i formgjuten hölje, 600V, 400A, 30kA vid 480V