SQUARE D LC36450-1021 gjuten hölje effektbrytare, I-Line, Typ LC, L-ram | CE6HEQ

SQUARE D LC36450-1021 strömbrytare i formgjuten hölje, I-Line, typ LC, L-ram

Artikel: CE6HEQ Modell: LC36450-1021
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps450
RamtypLC
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D LAL36400-8041 strömbrytare lämplig för användning med industriella kontrollpaneler och kraftdistributionsutrustning för att skydda kretsar mot strömöverbelastning och kortslutning
    • Har en fast termisk magnetisk utlösningsenhet, klassad till 450 A, 600 VAC, för att erbjuda både momentana och tidsfördröjda strömbegränsningsfunktioner
    • Unikt plug-in-system i I-Line-stil monteras bekvämt i alla typer av paneltavlor och växlar

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D LC36300 Strömbrytare I-line Style Plug-in 300 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RDP LC36300300A3600V99 860 kr
SQUARE D LC36350 Strömbrytare I-line Style Plug-in 350 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RDQ LC36350350A3600V99 860 kr
SQUARE D LC36450 Strömbrytare I-line Style Plug-in 450 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RDT LC36450450A3600V-
RFQ
SQUARE D LC36500 Strömbrytare I-line Style Plug-in 500 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RDU LC36500500A3600V102 727 kr
SQUARE D LC26600AC Gjuten fallbrytare, 65kAIC vid 480V, 600A, 2-polig | CE6HER LC26600AC600260060 702 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LC36450-1021 strömbrytare i formgjuten hölje, I-Line, typ LC, L-ram