SQUARE D Gjutna brytare: LC-serien


Filter
AIC-betyg: 65kAIC @ 480V , Ramtyp: LC
StilModellAmpsAntal polerSpänningPris (ex moms)
A
LC36300
300A3600V99 860 SEK
A
LC36350
350A3600V99 860 SEK
B
LC36450-1021
4503600-
RFQ
A
LC36450
450A3600V-
RFQ
C
LC36500
500A3600V102 727 SEK
B
LC26600AC
600260060 702 SEK
RFQ

Gjutna brytare: LC-serien

Square D LC-seriebrytare är konstruerade för installation i kommersiella och industriella elektriska enheter för skydd mot överström och kortslutningsförhållanden. Dessa enheter kan hantera strömvärden upp till 600A och ge en maximal avbrottskapacitet på 65kA vid 480VAC. De har I-Line-plugin-design som är utrustade med last-terminaler för att minska ledningsstopp respektive installationstopp och en termomagnetisk utlösning för att omedelbart reagera på svåra strömavbrott.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?