SQUARE D LHL36250 strömbrytare i formgjuten hölje, 250 A, 600 VAC, 50 / 60 Hz, Lugg | AG7CXL 5B922

SQUARE D LHL36250 strömbrytare, 250 A, 600 VAC, 50 / 60 Hz, strömbrytare

Finns i lager
Artikel: AG7CXL Modell: LHL36250Korsreferens: 5B922

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 544 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning600 VAC
Amps250
StrömbrytartypHög avbrytande kapacitet
DC-spänningsvärde250 VDC
Djup5.8 "
Ram storlek400A / LA
Höjd11 "
Högförstärkare Trip Setting2500A
Inställning för lågförstärkare1250A
Max. AIR-betyg25kA
Max. Trådstorlek600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Trådstorlek1 AWG (Al)
MonteringFristående
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.3395
Fartygets höjd (cm)23.39
Fartygets längd (cm)43.69
Fartygets bredd (cm)29.49
HS-kod8536200040

Produktinformation:

    • Högavbrottsbrytare i formgjuten hölje, idealisk för användning med industriella kapslingar, paneltavlor, växlar, busway-insticksenheter, kombinationsstartare och motorkontrollcenter
    • Har en justerbar termisk-magnetisk utlösningsenhet som ger momentan strömbegränsningsfunktion från 1250 till 2500 A
    • Levereras med 3-fas belastningssidans klämmor för att rymma ledningar på 1 AWG till 600 kcmil storlekar
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningPris
SQUARE D LHL36350 Strömbrytare 350a 3p 600vac Lug | AG7CXM 5B924 LHL36350350-46 544 kr
SQUARE D LHL36000M Strömbrytare Matning genom 400 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHY LHL36000M400A600V46 544 kr
SQUARE D LHL36125 Strömbrytare Matning genom 125 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHZ LHL36125125A600V46 544 kr
SQUARE D LHL36150 Strömbrytare Matning genom 150 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJA LHL36150150A600V46 544 kr
SQUARE D LHL36175 Strömbrytare Matning genom 175 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJB LHL36175175A600V46 544 kr
SQUARE D LHL36200 Strömbrytare Matning genom 200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJC LHL36200200A600V46 544 kr
SQUARE D LHL36225 Strömbrytare Feed-through 225 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJD LHL36225225A600V-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LHL36250 strömbrytare, 250 A, 600 VAC, 50 / 60 Hz, strömbrytare
46 544 kr /enhet