SQUARE D MJL26350 Effektbrytare 350a 2p 600vac Box Lug | AG7FUU 6NHC9

SQUARE D MJL26350 kretsbrytare 350a 2p 600vac boxkugg

Finns i lager
Artikel: AG7FUU Modell: MJL26350Korsreferens: 6NHC9

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

187 721 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning600 VAC
Amps350
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup8.1 "
Ram storlekM
Höjd12.9 "
Högförstärkare Trip Setting3500A
Inställning för lågförstärkare700A
Max. AIR-betyg25kA
Max. Trådstorlek500 kcmil
Min. Trådstorlek3/0 AWG
MonteringLug In / Lug Out
Antal poler2
Fas1
FasanslutningCBA
TerminalanslutningBox Lug
ResetypElektronisk
Bredd8.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.97
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Omedelbar resa (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellMax. TrådstorlekVäxelspänningAmpsMin. TrådstorlekMonteringAntal polerFasTerminalanslutningPris
SQUARE D HGL36150U33X Strömbrytare 150a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Box Lug70 436 kr
SQUARE D HGL36060U43X Strömbrytare 60a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Box Lug49 766 kr
SQUARE D HGL36100U43X Strömbrytare 100a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Box Lug50 607 kr
SQUARE D HGL36150U43X Strömbrytare 150a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Box Lug84 818 kr
SQUARE D HGL36060U31X Strömbrytare 60a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Box Lug27 791 kr
SQUARE D HGL36100U31X Strömbrytare 100a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Box Lug36 087 kr
SQUARE D HGL36150U31X Strömbrytare 150a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Box Lug30 839 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D MJL26350 kretsbrytare 350a 2p 600vac boxkugg
187 721 kr /enhet