SQUARE D MJP36600 Bolt-On effektbrytare, 65kAIC vid 480V, 3-fas, 3-polig | CE6JKG

SQUARE D MJP36600 Bolt-On brytare, 65kAIC vid 480V, 3-fas, 3-polig

Finns i lager
Artikel: CE6JKG Modell: MJP36600

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

100 614 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps600
RamtypGjl
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)32.66
Fartygets längd (cm)20.45
Fartygets bredd (cm)21.01
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D MJP36600 strömbrytare som används för att skydda paneltavlor och elcentraler mot felaktiga strömmar
    • Elektronisk utlösningsenhet ger långvariga och momentana strömbegränsande funktioner
    • Påmonterad monteringsdesign med lastsidesanslutningar möjliggör enkel installation på paneler eller växlar i både horisontell och vertikal riktning
    • CSA-certifierad, UL-listad och IEC-klassad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D MJP36800 strömbrytare, PowerPact M, elektronisk utlösning | CE6JKF MJP36800800104 936 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D MJP36600 Bolt-On brytare, 65kAIC vid 480V, 3-fas, 3-polig
100 614 kr /enhet