Square D PK15GTAL Qo jordstångssats används i kommersiella och industriella elektriska distributionspaneler för att tillhandahålla säkra och organiserade jordningsanslutningar, vilket säkerställer säkerhet genom att avleda överskott av elektrisk ström till jorden.
Funktioner:
- Den har direktmontering på baksidan av höljet, vilket säkerställer en säker och effektiv installationsprocess.
- Denna jordstångssats kommer med två monteringsskruvar för att ge den nödvändiga hårdvaran för en enkel installation.
- Den erbjuder kompatibilitet med ett brett utbud av trådstorlekar och stödjer anslutningar från 12 till 4 AWG.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur bestämmer man storleken på jordstången?
A. För att säkerställa det exakta valet av lämplig jordstång, dividera helt enkelt det totala antalet kretsar inom panelen med 2 och välj jordstången med närmast motsvarande nummer.
F. Vad ska avståndet vara mellan markstänger?
A. Att placera jordningselektroder, särskilt stavar, på ett avstånd av 6 fot från varandra följer den minimala separation som anges i koden. Varje enskild markstav har sin distinkta påverkanszon. För idealisk effektivitet bör det rekommenderade avståndet mellan stavarna vara två gånger längden på själva markstaven.
F. Hur installeras denna Square D PK15GTAL jordstångssats i ett lastcenter?
A. Denna jordstångssats installeras genom att fästa den på de avsedda monteringsplatserna inom Qo lastcentrum och säkra den med de medföljande anslutningsskruvarna.