Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D PKGTAB jordstångsisolatorsats, QO/Homeline, 3 Nm åtdragningsmoment | AG7CTY 5B719

SQUARE D PKGTAB Ground Bar Isolator Kit, QO/Homeline, 3 Nm åtdragningsmoment

Finns i lager
Artikel: AG7CTY Modell: PKGTABKorsreferens: 5B719

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

538SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMarkstångsats
Åtdragningsmoment3 Nm
Används förMarkstänger

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8538908080

Produktinformation:

Square D PKGTAB isolatorsats används för att ge isolering och separation mellan elektriska komponenter som samlingsskenor, strömbrytare och annan kraftdistributionsutrustning. Denna isolatorsats förhindrar elektriska kortslutningar, ljusbågsfel och säkerställer säkerhet genom att minska risken för oavsiktlig kontakt mellan strömförande komponenter.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur hjälper Square D PKGTAB isolatorsats vid elektriska installationer?

S. Isolatorsatsen omger trådanslutningar och skapar en barriär som minskar risken för kortslutningar, gnistor och andra elektriska problem som kan äventyra installationens integritet.

F. Vilka typer av anslutningar fungerar denna isolatorsats med?

A. Denna isolatorsats är utformad för att fungera med ledningsanslutningar som vanligen finns i elpaneler, strömbrytare och uttag.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D PKGTAB Ground Bar Isolator Kit, QO/Homeline, 3 Nm åtdragningsmoment
538SEK /enhet