Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QDA221001 Strömbrytare 100a 2p 240vac Lug | AF9HFY 2GPF5

SQUARE D QDA221001 Effektbrytare 100a 2p 240vac Lugg

Finns i lager
Artikel: AF9HFY Modell: QDA221001Korsreferens: 2GPF5
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
21 206 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning240 VAC
Amps100
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup3.93 "
Ram storlek250A / QD
Höjd6.47 "
Högförstärkare Trip Setting2400A
Inställning för lågförstärkare1200A
Max. AIR-betyg25kA
Max. Trådstorlek300 kcmil
Min. Trådstorlek4 AWG
MonteringAnslut panelpanelen
Antal poler2
Fas1
FasanslutningAB
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.205
Fartygets höjd (cm)11.71
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)19.61
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Ögonblicklig resa (fast)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerFasBreddPris
SQUARE D QDA221002 Strömbrytare 100a 2p 240vac Lug | AF9HFZ 2GPF6 QDA221002100213"19 175 kr
SQUARE D QDA221004 Strömbrytare 100a 2p 240vac Lug | AF9HGA 2GPF7 QDA221004100213"19 702 kr
SQUARE D QDA221251 Strömbrytare 125a 2p 240vac Lug | AF9HGD 2GPG2 QDA221251125213"19 447 kr
SQUARE D QDA221252 Strömbrytare 125a 2p 240vac Lug | AF9HGE 2GPG3 QDA221252125213"20 069 kr
SQUARE D QDA221254 Strömbrytare 125a 2p 240vac Lug | AF9HGF 2GPG4 QDA221254125213"20 069 kr
SQUARE D QDA221502 Strömbrytare 150a 2p 240vac Lug | AF9HGG 2GPG6 QDA221502150213"19 832 kr
SQUARE D QDA221504 Strömbrytare 150a 2p 240vac Lug | AF9HGH 2GPG7 QDA221504150213"21 206 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QDA221001 Effektbrytare 100a 2p 240vac Lugg
21 206 kr /enhet