Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QGA221254 PowerPact Q Circuit Breaker, I-Line, Thermal Magnetic, 125A | CE6HMW

SQUARE D QGA221254 PowerPact Q effektbrytare, I-Line, termisk magnetisk, 125A

Finns i lager
Artikel: CE6HMW Modell: QGA221254

Få det Maj 22, Onsdag
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
14 617 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps125
RamtypQGA
Antal poler3
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1015
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)31.27
Fartygets bredd (cm)18.9
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kvadratisk brytare i formad kvadratisk QGA221254 designad för att ge överströmsskydd och växling i AC- och DC-system
    • Har termomagnetisk utlösningsenhet för både tidsfördröjd och omedelbart strömbegränsande skydd
    • Unik I-Line-plug-in möjliggör enkel installation och reparation
    • Ladda sidoklackar som rymmer aluminium / koppartrådar i storlekar från 4 AWG till 300 kcmil
    • Följer IEC-, UL- och CSA-godkända standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRamtypMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekSpänningPris
SQUARE D JDL36150 Strömbrytare 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4 AWG-22 690 kr
SQUARE D JDL36200 effektbrytare, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kcmil3/0 AWG-22 690 kr
SQUARE D JDL36225 Strömbrytare 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kcmil3/0 AWG-22 690 kr
SQUARE D JDL36250 Strömbrytare 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kcmil3/0 AWG-25 287 kr
SQUARE D QGA221001 Strömbrytare I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V14 617 kr
SQUARE D QGA221004 Effektbrytare I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V14 617 kr
SQUARE D QGA221252 Strömbrytare I-line Style Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V14 617 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QGA221254 PowerPact Q effektbrytare, I-Line, termisk magnetisk, 125A
14 617 kr /enhet