Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QO403L60NS Load Center Lug 60A 208Y / 120VAC 3-Phase | AG9FMJ 1D413

SQUARE D QO403L60NS Lastcentrum 60A 208Y/120VAC 3-fas

Finns i lager
Artikel: AG9FMJ Modell: QO403L60NSKorsreferens: 1D413
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
1 919 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLoad Center
Amps60
StrömbrytartypQO
Djup3.5 "
KapslingsmaterialStål
Höjd13 "
Antal platser3
Fas3
Kortslutningsström65kA
Spänning208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)37.85
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)9.65
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Kapslingens NEMA-betyg: 1
    • Huvudströmbrytare eller huvudlugg: Huvudlucka
    • Max. Antal tandbrytare: 0
    • Rekommenderat ytskydd: Ingår
    • Bussmaterial: Skärmad tennpläterad koppar
    • Rekommenderad jordstångssats: 5B718
    • Specialfunktioner: Topp- eller bottenmatning

Produktvarianter

ProduktModellAmpsDjupHöjdFasSpänningBreddPris
SQUARE D QO24L70F Lastcenter 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKC 1D388 QO24L70F703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "1 197 kr
SQUARE D QO24L70S Lastcentrum 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKE 1D390 QO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "799SEK
SQUARE D QO312L125G Lastcentrum 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKF 1D400 QO312L125G1253.75 "17 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "5 745 kr
SQUARE D QO318L200G Lastcenter 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKH 1D402 QO318L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "7 530 kr
SQUARE D QO320L125G Lastcentrum 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKK 1D405 QO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "8 060 kr
SQUARE D QO330L200G Lastcenter 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKM 1D407 QO330L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "8 730 kr
SQUARE D QO403L60NF Load Center Lug 60A 208Y / 120VAC 3-Phase | AG9FMG 1D411 QO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"1 919 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO403L60NS Lastcentrum 60A 208Y/120VAC 3-fas
1 919 kr /enhet