SQUARE D QO318L200G Lastcenter 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKH 1D402

SQUARE D QO318L200G Lastcenter 200a 208y/120vac 3ph

Finns i lager
Artikel: AA9GKH Modell: QO318L200GKorsreferens: 1D402

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 530 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLoad Center
Amps200
StrömbrytartypQO
Djup3.75 "
KapslingsmaterialStål
Höjd30 "
Antal platser18
Fas3
Kortslutningsström65kA
Spänning208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC
Bredd14.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.74
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)78.49
Fartygets bredd (cm)37.08
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bussmaterial (skärmad tennpläterad koppar)
    • Kapsling NEMA-betyg (1)
    • Huvudströmbrytare eller huvudlucka (huvudlucka, fast)
    • Max. Antal tandembrytare (0)
    • Rekommenderat spolskydd (1D435)
    • Rekommenderad jordstångssats (ingår)
    • Rekommenderat ytskydd (1D436)
    • Specialfunktioner: Topp- eller bottenmatning

Produktvarianter

ProduktModellAmpsDjupHöjdFasSpänningBreddPris
SQUARE D QO24L70F Lastcenter 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKC 1D388 QO24L70F703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "1 197 kr
SQUARE D QO24L70S Lastcentrum 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKE 1D390 QO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "799SEK
SQUARE D QO312L125G Lastcentrum 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKF 1D400 QO312L125G1253.75 "17 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "5 745 kr
SQUARE D QO320L125G Lastcentrum 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKK 1D405 QO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "8 060 kr
SQUARE D QO330L200G Lastcenter 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKM 1D407 QO330L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "8 730 kr
SQUARE D QO403L60NF Load Center Lug 60A 208Y / 120VAC 3-Phase | AG9FMG 1D411 QO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"1 919 kr
SQUARE D QO403L60NS Load Center Lug 60A 208Y / 120VAC 3-Phase | AG9FMJ 1D413 QO403L60NS603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"1 919 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO318L200G Lastcenter 200a 208y/120vac 3ph
7 530 kr /enhet