SQUARE D QOB120VH-1021 Bolt-On effektbrytare, 1P, 20A, 120VAC, HACR-klassad | CE6HRH

SQUARE D QOB120VH-1021 Bolt-On effektbrytare, 1P, 20A, 120VAC, HACR-klassad

Artikel: CE6HRH Modell: QOB120VH-1021

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps20
RamtypQOB
Antal poler1
Spänning120
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.297
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)9.14
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D QOB120VH-1021 miniatyrbrytare utformad för att öppna kretsen när strömmen som passerar den överstiger den förutbestämda inställningen
    • Levereras med en trippfri vippmekanism för oberoende rörelse av handtagets position
    • Påbyggd monteringsanordning möjliggör enkel installation och säker anslutningskonfiguration
    • Har en Visi-Trip-indikator som ger tydlig och omedelbar identifiering av utlöst status
    • Rymmer koppar- eller aluminiumtrådmätare i storlekar mellan 14 och 8 AWG
    • Kan tåla temperaturer upp till 40 grader Celsius
    • Uppfyller UL-listade och CSA-certifierade godkännanden

Produktvarianter

ProduktModellArtikelVäxelspänningAmpsLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningPris
SQUARE D QOB115CAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB120CAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB115VHCAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma6 391 kr
SQUARE D QOB120VHCAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma8 454 kr
SQUARE D QOB110 Strömbrytare 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bult på strömbrytare120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Skruvklämma249SEK
SQUARE D QOB115 Strömbrytare 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bult på strömbrytare120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Skruvklämma228SEK
SQUARE D QOB120 effektbrytare, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bult på strömbrytare120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Skruvklämma260SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOB120VH-1021 Bolt-On effektbrytare, 1P, 20A, 120VAC, HACR-klassad