Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QOB130HID dvärgbrytare, 30A, högintensiv urladdning | CE6HTX 2GLD6

SQUARE D QOB130HID dvärgbrytare, 30A, högintensiv urladdning

Finns i lager
Artikel: CE6HTX Modell: QOB130HIDKorsreferens: 2GLD6
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
879SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniature Circuit Breaker
Växelspänning120 / 240V AC
StälldonstypPaddel
Amps30A
DC-spänningsvärde48V DC
Djup2.91 "
Ram storlek100A
RamtypQOB
Längd3.0 "
Max. AIR-betyg10kA vid 120/240V AC
Max. Driftstemperatur104 Deg. F
Max. Trådstorlek8 AWG
Min. Driftstemperatur104 Deg. F
Min. Trådstorlek14 AWG
MonteringsstilSkruva på
Antal poler1
Fas1
Spänning120
SpänningstypAC
Bredd0.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
URSPRUNGSLANDMexico

Produktinformation:

    • Square D QOB130HID strömbrytare designad för att hantera höga induktiva belastningar och harmoniska strömmar i HID-belysningssystem
    • Fysiskt utbytbar, termisk magnetisk utlösningsenhet för att hålla enheten mot höga startströmmar
    • Påbyggd monteringsdesign möjliggör direktmontering på QO-serie lastcentra för att minska installationens driftstopp

Produktvarianter

ProduktModellArtikelVäxelspänningAmpsLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningPris
SQUARE D QOB115CAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB120CAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB115VHCAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma6 391 kr
SQUARE D QOB120VHCAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma8 454 kr
SQUARE D QOB110 Strömbrytare 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bult på strömbrytare120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Skruvklämma249SEK
SQUARE D QOB115 Strömbrytare 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bult på strömbrytare120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Skruvklämma228SEK
SQUARE D QOB120 effektbrytare, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bult på strömbrytare120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Skruvklämma260SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOB130HID dvärgbrytare, 30A, högintensiv urladdning
879SEK /enhet