Square D QOB215 strömbrytare förhindrar avbrott i datacenter, sjukhusutrustning, belysningsarmaturer och byggutrustning genom att hantera elektriska belastningar. Denna ministrömbrytare har terminaler för sömlösa trådanslutningar.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan en strömbrytare och en säkring?
A. Både strömbrytare och säkringar tjänar samma syfte att skydda kretsar från överström. Strömbrytare kan dock återställas efter att de löst ut, medan säkringar måste bytas ut. Effektbrytare är mer bekväma för pågående användning.
F. Hur väljer jag rätt effektbrytare?
A. En strömbrytare ska vara något högre än den maximala förväntade strömmen för kretsen. Tänk också på belastningskraven för de anslutna enheterna och ledningskapaciteten när du väljer klassificering.
F. Vilken strömstyrka har denna Square D-strömbrytare?
S. Den har en strömstyrka på 15A. Men om du behöver en strömbrytare med högre strömstyrka, kolla in märkets QOB250 strömbrytare med en amperestyrka på 50A.
F. Kräver denna Square D QOB215-strömbrytare underhåll?
S. Även om denna strömbrytare inte kräver rutinunderhåll, bör den testas regelbundet för att säkerställa korrekt funktion.