Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QOB225VH Miniature Circuit Breaker, 25A, 22kAIC at 240V, 1 Phase | CE6HRN

SQUARE D QOB225VH dvärgbrytare, 25A, 22kAIC vid 240V, 1 fas

Finns i lager
Artikel: CE6HRN Modell: QOB225VH
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
1 251 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps25
RamtypQOB
Antal poler2
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D QOB225VH strömbrytare används för att begränsa genomsläppsströmmar för att skydda nedströmskomponenter i kraftdistributionsapplikationer
    • Tripfri vippmekanism för att ge positiv handtagindikering
    • Visi-Trip-indikatorn ger visuell indikering när strömbrytaren har utlöst och avbrutit kretsen. brytaren kan återställas genom att trycka på handtaget till OFF och sedan till ON
    • Påbyggd design för enkel och snabb installation i NQO- och NQOD-paneler
    • Termiskt magnetiskt utlösningselement kalibrerat vid en omgivningstemperatur på 40 grader Celsius för att tillhandahålla både momentana och långtidsströmbegränsande funktioner

Produktvarianter

ProduktModellArtikelVäxelspänningAmpsLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningPris
SQUARE D QOB115CAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB120CAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB115VHCAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma6 391 kr
SQUARE D QOB120VHCAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma8 454 kr
SQUARE D QOB110 Strömbrytare 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bult på strömbrytare120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Skruvklämma249SEK
SQUARE D QOB115 Strömbrytare 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bult på strömbrytare120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Skruvklämma228SEK
SQUARE D QOB120 effektbrytare, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bult på strömbrytare120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Skruvklämma260SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOB225VH dvärgbrytare, 25A, 22kAIC vid 240V, 1 fas
1 251 kr /enhet