SQUARE D QOB340VH-1021 Bolt-On strömbrytare, 3P, Box Lugs, 40A, Shunt Trip | CE6HTM

SQUARE D QOB340VH-1021 Bolt-On effektbrytare, 3P, Box Klackar, 40A, Shunt Trip

Artikel: CE6HTM Modell: QOB340VH-1021

Få det Maj 13, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps40
RamtypQOB
Antal poler3
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5985
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)10.67
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D QOB340VH-1021 brytare konstruerad för att ge överströmsskydd och växla växel- och likströmssystem
    • Bolt-on monteringsanläggning möjliggör snabb installation och reparationstjänster i NQO och NQOD paneler
    • 3-polig design med utlösningsmekanism för att tillåta alla poler att öppna samtidigt, oberoende av felströmmen som flyter i någon pol i kretsen
    • Termisk magnetisk tripp ger omedelbara och långvariga strömbegränsande funktioner och en Visi-Trip-indikator för att upptäcka öppna kontakter under för stora strömstötar
    • Shuntutlösningsterminaler tillåter fjärrutlösning och accepterar (2) kopparledningar i storleksintervallet 14 - 12 AWG
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellArtikelVäxelspänningAmpsLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningPris
SQUARE D QOB115CAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB120CAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB115VHCAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma6 391 kr
SQUARE D QOB120VHCAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma8 454 kr
SQUARE D QOB110 Strömbrytare 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bult på strömbrytare120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Skruvklämma249SEK
SQUARE D QOB115 Strömbrytare 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bult på strömbrytare120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Skruvklämma228SEK
SQUARE D QOB120 effektbrytare, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bult på strömbrytare120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Skruvklämma260SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOB340VH-1021 Bolt-On effektbrytare, 3P, Box Klackar, 40A, Shunt Trip