Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QOM70VH Bolt-on effektbrytare, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777

SQUARE D QOM70VH Bolt-on effektbrytare, 70 A, 240 VAC

Finns i lager
Artikel: AG7CUV Modell: QOM70VHKorsreferens: 5B777
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
1 799 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Växelspänning240 VAC
Amps70
StrömbrytartypHuvudbrytare
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup3.6 "
Ram storlek100A / QO
Längd5.6 "
Max. AIR-betyg22kA
Max. Trådstorlek2/0 AWG
Min. Trådstorlek12 AWG
Antal poler2
TerminalanslutningJuli
Bredd5.07 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.91
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)16.43
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • QOM-seriens huvudströmbrytare lämplig för användning med Square D 125 A enfas konvertibla lastcentra för att skydda den känsliga utrustningen från skador orsakade av överbelastning eller kortslutning
    • Har en termisk magnetisk utlösningsenhet för att ge både omedelbart och långvarigt strömbegränsande skydd med en maximal AIR-klassificering på 22 kA
    • Klämanslutningar som kan ta emot aluminium- eller koppartrådar mellan 4 och 2/0 AWG
    • CSA-certifierad och UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellBreddAIC-betygAmpsDjupLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekSpänningPris
SQUARE D QOM100VH Strömbrytare 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-2 563 kr
SQUARE D QOM2150VH Strömbrytare 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-3 806 kr
SQUARE D QOM2200VH Effektbrytare 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-3 600 kr
SQUARE D QOM125VH Effektbrytare 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-3 669 kr
SQUARE D QOM2100VH Strömbrytare 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-5 793 kr
SQUARE D QOM2125VH Strömbrytare Main Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-5 774 kr
SQUARE D QOM2125MM Qwik-Open dvärgbrytare, 125 A, 240 VAC, Plug-On | AG8UJJ QOM2125MM-10kAIC @ 240V125A----240V4 206 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOM70VH Bolt-on effektbrytare, 70 A, 240 VAC
1 799 kr /enhet