Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QOU250VH Enhetsmonterad strömbrytare Qou 2p 50a | AF9HQN 2JXH1

SQUARE D QOU250VH Enhetsmonterad effektbrytare Qou 2p 50a

Finns i lager
Artikel: AF9HQN Modell: QOU250VHKorsreferens: 2JXH1
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
3 593 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnhetsmonterad strömbrytare
Växelspänning120 / 240 VAC
Amps50
StrömbrytartypHög avbrytande kapacitet
DC-spänningsvärde48 VDC
Djup2.98 "
Längd4.05 "
Max. AIR-betyg22kA
Max. Trådstorlek2 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
Antal poler2
Fas1
TerminalanslutningSlits Box Lug (Vändbar linje och belastning)
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.342
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)15.11
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8536200020

Produktvarianter

ProduktModellTerminalanslutningAmpsStrömbrytartypBreddDC-spänningsvärdeDjupLängdMax. TrådstorlekPris
SQUARE D QOU2101021 Enhetsmonterad strömbrytare Qou 2p 10a | AF9HNG 2JWY6 QOU2101021Slits Box Lug (Line and Load)10Shuntresa2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG6 054 kr
SQUARE D QOU2125 Enhetsmonterad strömbrytare Qou 2p 125a | AF9HNL 2JWZ3 QOU2125Slitsbox Lug (icke-vändbar linje och belastning)125Standard1.5 "60 VDC2.96 "4.45 "2/0 AWG3 163 kr
SQUARE D QOU215VH Enhetsmonterad strömbrytare Qou 2p 15a | AF9HNU 2JXA6 QOU215VHSlits Box Lug (Vändbar linje och belastning)15Hög avbrytande kapacitet1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG3 958 kr
SQUARE D QOU220VH Enhetsmonterad effektbrytare Qou 2p 20a | AF9HPC 2JXC7 QOU220VHSlits Box Lug (Vändbar linje och belastning)20Hög avbrytande kapacitet1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG3 573 kr
SQUARE D QOU2201021 Enhetsmonterad strömbrytare Qou 2p 20a | AF9HPG 2JXD3 QOU2201021Slits Box Lug (Line and Load)20Shuntresa2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG4 316 kr
SQUARE D QOU230VH Enhetsmonterad strömbrytare Qou 2p 30a | AF9HPV 2JXE9 QOU230VHSlits Box Lug (Vändbar linje och belastning)30Hög avbrytande kapacitet1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG1 507 kr
SQUARE D QOU2501021 Enhetsmonterad strömbrytare Qou 2p 50a | AF9HQR 2JXH5 QOU2501021Slits Box Lug (Line and Load)50Shuntresa2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG2 061 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOU250VH Enhetsmonterad effektbrytare Qou 2p 50a
3 593 kr /enhet