Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QOU315 Enhetsmonterad strömbrytare Qou 3p 15a | AG7CYY 5B998

SQUARE D QOU315 Enhetsmonterad effektbrytare Qou 3p 15a

Finns i lager
Artikel: AG7CYY Modell: QOU315Korsreferens: 5B998
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
5 994 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnhetsmonterad strömbrytare
Växelspänning240 VAC
Amps15
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde48 VDC
Djup2.98 "
Längd4.05 "
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek2 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
Antal poler3
Fas3
TerminalanslutningSlits Box Lug (Vändbar linje och belastning)
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.84
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)15.11
Fartygets bredd (cm)13.34
HS-kod8536200040

Produktvarianter

ProduktModellMax. TrådstorlekVäxelspänningAIC-betygMin. TrådstorlekAntal polerFasTerminalanslutningSpänningPris
SQUARE D QOU290 Enhetsmonterad brytare Qou 2p 90a | AF9HRE 2JXK4 QOU2902/0 AWG120 / 240 VAC-12 AWG21Slitsbox Lug (icke-vändbar linje och belastning)-5 160 kr
SQUARE D QOU330VH Enhetsmonterad strömbrytare Qou 3p 30a | AF9HRY 2JXP4 QOU330VH2 AWG240 VAC-14 AWG33Slits Box Lug (Vändbar linje och belastning)-8 268 kr
SQUARE D QOU115 Enhetsmonterad effektbrytare, QOU, 1 P, 15 A | AG7CXV 5B968 QOU1152 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Slits Box Lug (Vändbar linje och belastning)-796SEK
SQUARE D QOU115HM Enhetsmonterad strömbrytare Qou 1p 15a | AG7CXW 5B969 QOU115HM2 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Slits Box Lug (Vändbar linje och belastning)-795SEK
SQUARE D QOU120 enhetsmonterad effektbrytare, 20 A, 120/240 VAC, 1 pol | AG7CXX 5B970 QOU1202 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Slits Box Lug (Vändbar linje och belastning)-807SEK
SQUARE D QOU120HM Enhetsmonterad strömbrytare Qou 1p 20a | AG7CXY 5B971 QOU120HM2 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Slits Box Lug (Vändbar linje och belastning)-805SEK
SQUARE D QOU125 Enhetsmonterad strömbrytare Qou 1p 25a | AG7CXZ 5B972 QOU1252 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Slits Box Lug (Vändbar linje och belastning)-802SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOU315 Enhetsmonterad effektbrytare Qou 3p 15a
5 994 kr /enhet