Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QOU120HM Enhetsmonterad strömbrytare Qou 1p 20a | AG7CXY 5B971

SQUARE D QOU120HM Enhetsmonterad effektbrytare Qou 1p 20a

Finns i lager
Artikel: AG7CXY Modell: QOU120HMKorsreferens: 5B971

Få det Maj 15, Onsdag
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
397SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnhetsmonterad strömbrytare
Växelspänning120 / 240 VAC
Amps20
StrömbrytartypHög magnetisk
DC-spänningsvärde48 VDC
Djup2.98 "
Längd4.05 "
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek2 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
Antal poler1
Fas1
TerminalanslutningSlits Box Lug (Vändbar linje och belastning)
Bredd0.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8536200020

Produktvarianter

ProduktModellMax. TrådstorlekVäxelspänningAIC-betygMin. TrådstorlekAntal polerFasTerminalanslutningSpänningPris
SQUARE D QOU290 Enhetsmonterad brytare Qou 2p 90a | AF9HRE 2JXK4 QOU2902/0 AWG120 / 240 VAC-12 AWG21Slitsbox Lug (icke-vändbar linje och belastning)-1 835 kr
SQUARE D QOU330VH Enhetsmonterad strömbrytare Qou 3p 30a | AF9HRY 2JXP4 QOU330VH2 AWG240 VAC-14 AWG33Slits Box Lug (Vändbar linje och belastning)-3 002 kr
SQUARE D QOU115 Enhetsmonterad effektbrytare, QOU, 1 P, 15 A | AG7CXV 5B968 QOU1152 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Slits Box Lug (Vändbar linje och belastning)-301SEK
SQUARE D QOU115HM Enhetsmonterad strömbrytare Qou 1p 15a | AG7CXW 5B969 QOU115HM2 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Slits Box Lug (Vändbar linje och belastning)-335SEK
SQUARE D QOU120 enhetsmonterad effektbrytare, 20 A, 120/240 VAC, 1 pol | AG7CXX 5B970 QOU1202 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Slits Box Lug (Vändbar linje och belastning)-802SEK
SQUARE D QOU125 Enhetsmonterad strömbrytare Qou 1p 25a | AG7CXZ 5B972 QOU1252 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Slits Box Lug (Vändbar linje och belastning)-314SEK
SQUARE D QOU130 Enhetsmonterad strömbrytare Qou 1p 30a | AG7CYA 5B973 QOU1302 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Slits Box Lug (Vändbar linje och belastning)-301SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOU120HM Enhetsmonterad effektbrytare Qou 1p 20a
397SEK /enhet