SQUARE D TVS1HWA80X Överspänningsskydd Hårdkopplad 80ka | AF9LRB 30EG08

SQUARE D TVS1HWA80X Överspänningsskydd Hardwired 80ka

Artikel: AF9LRB Modell: TVS1HWA80XKorsreferens: 30EG08

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverspänningsskydd
Djup2.92 "
KapslingsmaterialIcke-metallisk
KapslingstypNEMA 4X
Filter typFiltrering
fotnoter10 år Garanti, tillvalssats för infälld montering och fjärrmonitor finns
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Längd8.62 "
Blixtimpulsström80kA
Plats TypTyp 2
MaterialIcke-metallisk
Max. Fortsatt driftspänning150
Max. Överspänningsström per läge40kA
Max. Överspänningsström per fas80kA
Lägen för skydd6
MonteringsstilNippel Mount, Wire Lead
Brusreduceringsgrad NRR-54 DB
Nominell urladdningsström20kA
Antal poler1
Antal ledningar3 ledningar + mark
Fas1
SkyddsklassSkriv 2 SPD
Kortslutningsström200kA
TypTrådbunden
Spänning120/240
Spänningsskyddsnivå900, 1200, 1500, 700
Spänningsskydd900V (LN), 1200V (LG), 1500V (LL), 700V (NG)
Bredd4.8 "
Wire3W + mark
Wire Gauge# 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.11
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8536308000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D TVS1HWA80X Överspänningsskydd Hardwired 80ka