Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D TVS2HWA10X Överspänningsskydd Hårdkopplad 100ka | AF9LRC 30EG09

SQUARE D TVS2HWA10X Överspänningsskydd Hardwired 100ka

Finns i lager
Artikel: AF9LRC Modell: TVS2HWA10XKorsreferens: 30EG09
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
20 669 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverspänningsskydd
Djup2.92 "
KapslingsmaterialIcke-metallisk
KapslingstypNEMA 4X
Filter typFiltrering
fotnoter10 år Garanti, tillvalssats för infälld montering och fjärrmonitor finns
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Längd8.62 "
Blixtimpulsström100kA
Plats TypTyp 2
MaterialIcke-metallisk
Max. Fortsatt driftspänning150
Max. Överspänningsström per läge50kA
Max. Överspänningsström per fas100kA
Lägen för skydd10
MonteringsstilNippel Mount, Wire Lead
Brusreduceringsgrad NRR-54 DB
Nominell urladdningsström20kA
Antal poler2
Antal ledningar4 ledningar + mark
Fas3
SkyddsklassSkriv 2 SPD
Kortslutningsström200kA
TypTrådbunden
Spänning208Y / 120
Spänningsskyddsnivå900, 1200, 1500, 700
Spänningsskydd900V (LN), 1200V (LG), 1500V (LL), 700V (NG)
Bredd4.8 "
Wire4W + mark
Wire Gauge# 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.295
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)27.69
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8536308000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D TVS2HWA10X Överspänningsskydd Hardwired 100ka
20 669 kr /enhet