Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SSI TC1VK1W-A4A Tillfällig silkon konstil 3 tum Ss | AC3DJL 2RRZ9

SSI TC1VK1W-A4A Temporary Sil Cone Style 3 Inch Ss

Finns i lager
Artikel: AC3DJL Modell: TC1VK1W-A4AKorsreferens: 2RRZ9
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
1 901 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillfällig sil
Klass150/300
förbindelseWafer platt ansikte
Inuti Dia.2.75 "
Längd4"
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck740 PSIG
Max. Temp.800 F
Utanför Dia.5.25 "
Rörstorlek3"
TypKonstil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7418205000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Handtagets bredd (1/8 tum)

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.RörstorlekPris
SSI TC1VP1W-A4A Tillfällig silkon konstil 6 tum Ss | AC3DJJ 2RRZ7 TC1VP1W-A4A5.375 "8.125 "8.625 "6"3 216 kr
SSI TC1VM1W-A4A Tillfällig silkon konstil 4 tum Ss | AC3DJK 2RRZ8 TC1VM1W-A4A3.75 "5.125 "6.75 "4"2 239 kr
SSI TC1VH1W-A4A Tillfällig silkon konstil 2 tum Ss | AC3DJM 2RTA1 TC1VH1W-A4A1.75 "3"4"2"1 270 kr
SSI TC1VG1W-A4A Tillfällig silkon-stil 1 1/2 tum | AC3DJN 2RTA2 TC1VG1W-A4A1.25 "2.25 "3.25 "1.5 "1 067 kr
SSI TC1VE1W-A4A Tillfällig silkon konstil 1 tum Ss | AC3DJP 2RTA3 TC1VE1W-A4A3 / 4 "1.625 "2.5 "1"935SEK
SSI TC1VD1W-A4A Tillfällig silkon konstil 3/4 tum Ss | AC3DJQ 2RTA4 TC1VD1W-A4A5 / 8 "1.125 "2.125 "3 / 4 "969SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SSI TC1VK1W-A4A Temporary Sil Cone Style 3 Inch Ss
1 901 kr /enhet