Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STA-KON 2A-18 Butt Splice Connector Bare - Pack of 100 | AD2WZD 3VRW2

STA-KON 2A-18 Butt Splice Connector Bar - paket med 100 st

Finns i lager
Artikel: AD2WZD Modell: 2A-18Korsreferens: 3VRW2
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
833SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelButt Splice Connector
Fat Inside Dia.0.12 "
Färg kodBar
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
AnslutningstypButt Splice
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.62 "
Sömlödd
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Total längdTrådområdePris
STA-KON 2B-14 Butt Splice Connector Bare - Pack med 100 | AD2WZE 3VRW3 2B-140.16 "0.62 "16 till 14 AWG1 052 kr
STA-KON 2C-10 Butt Splice Connector Bare - Pack of 50 | AD2WZF 3VRW4 2C-100.31 "0.72 "12 till 10 AWG710SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STA-KON 2A-18 Butt Splice Connector Bar - paket med 100 st
833SEK /enhet