Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STA-KON 2RC10X Butt Splice Connector 12-10 AWG Gul PK50 | AJ2HGT 4RHE7

STA-KON 2RC10X Butt Splice Connector 12-10 AWG Gul PK50

Finns i lager
Artikel: AJ2HGT Modell: 2RC10XKorsreferens: 4RHE7
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
1 021 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkarvanslutning
Fat Inside Dia.0.25 "
AnslutningsmaterialMässing
AnslutningstypPressa
AnslutningstypButt Splice
IsolationsfärgGul
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.3 "
Sömlödd
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)4.32
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.AnslutningsmaterialIsoleringstypTotal längdSömTrådområdePris
STA-KON 2RD8 Butt Splice Connector 8 AWG Röd PK25 | AH9JZA 3KF25 2RD80.34 "KopparNylon1.69 "lappade8 AWG753SEK
STA-KON 2RE6 Butt Splice Connector 6 AWG Blå PK20 | AH9JZB 3KF26 2RE60.42 "KopparNylon1.85 "lappade6 AWG687SEK
STA-KON 2RB14X Butt Splice Connector 16-14 AWG PK100 | AJ2HGR 4RHE6 2RB14X0.15 "MässingVinyl1.11 "lödd16 till 14 AWG1 035 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STA-KON 2RC10X Butt Splice Connector 12-10 AWG Gul PK50
1 021 kr /enhet