Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STA-KON A18-10 ringterminal barlödd 22 till 16 - förpackning om 100 | AD2WYG 3VRT9

STA-KON A18-10 ringterminal barlödd 22 till 16 - förpackning om 100 st

Finns i lager
Artikel: AD2WYG Modell: A18-10Korsreferens: 3VRT9
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
772SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
Färg kodBar
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.75 "
Sömlödd
Stud storlek#10
TerminalanslutningPressa
Terminal typStandard
Trådområde22 till 16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodIsoleringstypTotal längdSömStud storlekPris
STA-KON RA18-10 Ring Terminal Röd överlappad 22-16 - Förpackning med 100 | AC9URC 3KF97 RA18-10RedNylon0.89 "lappade#101 269 kr
STA-KON RA18-12 Ringterminal Röd Överlappad 22-16-Förpackning med 100 | AC9URY 3KG04 RA18-12RedNylon1.3 "lappade1 / 2 "2 237 kr
STA-KON RA18-14 ringterminal röd överlappad 22-16 - 100-pack | AC9URZ 3KG05 RA18-14RedNylon1.1 "lappade1 / 4 "1 338 kr
STA-KON RA18-38 Ringterminal röd överlappad 22-16 - 100-pack | AC9UTD 3KG09 RA18-38RedNylon1.2 "lappade3 / 8 "1 140 kr
STA-KON RA18-4 Ring Terminal Röd överlappad 22-16 - Förpackning med 100 | AC9UTE 3KG10 RA18-4RedNylon0.72 "lappade#41 075 kr
STA-KON RA18-516 Ring Terminal Röd överlappad 22-16 - Förpackning med 100 | AC9UTF 3KG11 RA18-516RedNylon1.1 "lappade5 / 16 "1 381 kr
STA-KON RA18-6 Ring Terminal Röd överlappad 22-16 - Förpackning med 100 | AC9UTG 3KG12 RA18-6RedNylon0.86 "lappade#61 330 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STA-KON A18-10 ringterminal barlödd 22 till 16 - förpackning om 100 st
772SEK /enhet