Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STA-KON C10-8A Ring Term Bare #8 0.660 tum PK50 | AH9JZH 3KF59

STA-KON C10-8A Ring Term Bare #8 0.660 tum PK50

Finns i lager
Artikel: AH9JZH Modell: C10-8AKorsreferens: 3KF59

Få det Maj 15, Onsdag
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
426SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
AnslutningsmaterialKoppar
IsolationsfärgBar
IsoleringstypBar
Max. Temp.302 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.66 "
Sömlappade
Stud storlek#8
TerminalanslutningPressa
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0499
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.72
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStud storlekTrådområdePris
STA-KON AB14-10A Ring Term Bare #10 0.550 tum PK100 | AH9JZD 3KF55 AB14-10A0.55 "#1022 till 14 AWG1 166 kr
STA-KON AB14-6A Ring Term Bare #6 0.550 tum PK100 | AH9JZE 3KF56 AB14-6A0.55 "#622 till 14 AWG942SEK
STA-KON AB14-8A Ring Term Bare #8 0.550 tum PK100 | AH9JZF 3KF57 AB14-8A0.55 "#822 till 14 AWG445SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STA-KON C10-8A Ring Term Bare #8 0.660 tum PK50
426SEK /enhet