Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STA-KON AB14-8A Ring Term Bare #8 0.550 tum PK100 | AH9JZF 3KF57

STA-KON AB14-8A Ring Term Bare #8 0.550 tum PK100

Finns i lager
Artikel: AH9JZF Modell: AB14-8AKorsreferens: 3KF57
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
445SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
AnslutningsmaterialKoppar
IsolationsfärgBar
IsoleringstypBar
Max. Temp.302 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.55 "
Sömlappade
Stud storlek#8
TerminalanslutningPressa
Trådområde22 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)3.81
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStud storlekTrådområdePris
STA-KON AB14-10A Ring Term Bare #10 0.550 tum PK100 | AH9JZD 3KF55 AB14-10A0.55 "#1022 till 14 AWG1 166 kr
STA-KON AB14-6A Ring Term Bare #6 0.550 tum PK100 | AH9JZE 3KF56 AB14-6A0.55 "#622 till 14 AWG942SEK
STA-KON C10-8A Ring Term Bare #8 0.660 tum PK50 | AH9JZH 3KF59 C10-8A0.66 "#812 till 10 AWG426SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STA-KON AB14-8A Ring Term Bare #8 0.550 tum PK100
445SEK /enhet