Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STA-KON NW18-10 ringterminal barlodd 20 till 18 - förpackning med 100 | AC9URB 3KF93

STA-KON NW18-10 ringterminal barlödd 20 till 18 - paket med 100 st

Finns i lager
Artikel: AC9URB Modell: NW18-10Korsreferens: 3KF93

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 161 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
Färg kodBar
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.1200 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.63 "
Sömlödd
Stud storlek#10
TerminalanslutningPressa
Terminal typStandard
Trådområde20 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekPris
STA-KON NW52 ringterminal barlodd 20-18 - paket med 1000 | AD2WZG 3VRW8 NW52#815 822 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STA-KON NW18-10 ringterminal barlödd 20 till 18 - paket med 100 st
2 161 kr /enhet