Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STA-KON RB14-111F Hona frånkoppling Blå 16 Till 14awg - Paket med 100 | AC9UTY 3KG29

STA-KON RB14-111F hona frånkoppling blå 16 till 14awg - paket med 100

Finns i lager
Artikel: AC9UTY Modell: RB14-111FKorsreferens: 3KG29

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 407 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort kvinnan
Fat Inside Dia.0.086 "
Färg kodBlå
AnslutningsmaterialTennpläterad koppar
AnslutningstypPressa
IsoleringPartiell
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypNylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.75 "
Sömlappade
Flikstorlek0.110 x 0.020 "
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlikstorlekFat Inside Dia.Färg kodTrådområdeAnslutningsmaterialIsoleringIsoleringstypTotal längdPris
STA-KON 10RC-2577 Hona koppla bort gul 12 till 10awg - Förpackning med 50 | AC9UNR 3KF06 10RC-25770.250 x 0.032 "0.133 "Gul12 till 10 AWGTennpläterad kopparfullNylon1.04 "1 000 kr
STA-KON 14RB-2577 Hona koppla ur blå 16 till 14awg - Förpackning med 100 | AC9UNU 3KF09 14RB-25770.250 x 0.032 "0.086 "Blå16 till 14 AWGTennpläterad kopparfullNylon1.01 "1 386 kr
STA-KON 14RBD-18277 Hona koppla ur blå 16 till 14awg - Förpackning med 100 | AC9UNV 3KF10 14RBD-182770.187 x 0.020 "0.086 "Blå16 till 14 AWGTennpläterad kopparfullNylon0.89 "2 080 kr
STA-KON 14RBD-18377 Hona koppla bort blå 16 till 14awg - Förpackning med 100 | AC9UNW 3KF11 14RBD-183770.187 x 0.032 "0.086 "Blå16 till 14 AWGTennpläterad kopparfullNylon0.89 "2 249 kr
STA-KON 18RA-2577 Koppla ur rött 22 till 18 Awg - Förpackning med 100 | AC9UNY 3KF19 18RA-25770.250 x 0.032 "0.06 "Red22 till 18 AWGTennpläterad kopparfullNylon1.01 "1 354 kr
STA-KON 18RAD-18277 Koppla ur kvinnan Röd 22 till 18 Awg - Förpackning med 100 | AC9UNZ 3KF20 18RAD-182770.187 x 0.020 "0.06 "Red22 till 18 AWGTennpläterad kopparfullNylon0.89 "1 960 kr
STA-KON 18RAD-18377 Hona kopplar bort röd 22 till 18 awg - förpackning med 100 | AC9UPA 3KF21 18RAD-183770.187 x 0.032 "0.06 "Red22 till 18 AWGTennpläterad kopparfullNylon0.89 "2 011 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STA-KON RB14-111F hona frånkoppling blå 16 till 14awg - paket med 100
1 407 kr /enhet