Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STA-KON RBD14-182 Hona Disconnect Blue 16 Till 14awg - Paket med 100 | AC9UUR 3KG46

STA-KON RBD14-182 hona frånkoppling blå 16 till 14awg - paket med 100

Finns i lager
Artikel: AC9UUR Modell: RBD14-182Korsreferens: 3KG46
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
1 795 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort kvinnan
Fat Inside Dia.0.086 "
Färg kodBlå
AnslutningsmaterialTennpläterad koppar
AnslutningstypPressa
IsoleringPartiell
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypNylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.83 "
Sömlappade
Flikstorlek0.187 x 0.020 "
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlikstorlekFat Inside Dia.Färg kodTrådområdeAnslutningsmaterialIsoleringIsoleringstypTotal längdPris
STA-KON 10RC-2577 Hona koppla bort gul 12 till 10awg - Förpackning med 50 | AC9UNR 3KF06 10RC-25770.250 x 0.032 "0.133 "Gul12 till 10 AWGTennpläterad kopparfullNylon1.04 "1 191 kr
STA-KON 14RB-2577 Hona koppla ur blå 16 till 14awg - Förpackning med 100 | AC9UNU 3KF09 14RB-25770.250 x 0.032 "0.086 "Blå16 till 14 AWGTennpläterad kopparfullNylon1.01 "1 386 kr
STA-KON 14RBD-18277 Hona koppla ur blå 16 till 14awg - Förpackning med 100 | AC9UNV 3KF10 14RBD-182770.187 x 0.020 "0.086 "Blå16 till 14 AWGTennpläterad kopparfullNylon0.89 "2 397 kr
STA-KON 14RBD-18377 Hona koppla bort blå 16 till 14awg - Förpackning med 100 | AC9UNW 3KF11 14RBD-183770.187 x 0.032 "0.086 "Blå16 till 14 AWGTennpläterad kopparfullNylon0.89 "2 677 kr
STA-KON 18RA-2577 Koppla ur rött 22 till 18 Awg - Förpackning med 100 | AC9UNY 3KF19 18RA-25770.250 x 0.032 "0.06 "Red22 till 18 AWGTennpläterad kopparfullNylon1.01 "1 313 kr
STA-KON 18RAD-18277 Koppla ur kvinnan Röd 22 till 18 Awg - Förpackning med 100 | AC9UNZ 3KF20 18RAD-182770.187 x 0.020 "0.06 "Red22 till 18 AWGTennpläterad kopparfullNylon0.89 "2 333 kr
STA-KON 18RAD-18377 Hona kopplar bort röd 22 till 18 awg - förpackning med 100 | AC9UPA 3KF21 18RAD-183770.187 x 0.032 "0.06 "Red22 till 18 AWGTennpläterad kopparfullNylon0.89 "2 394 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STA-KON RBD14-182 hona frånkoppling blå 16 till 14awg - paket med 100
1 795 kr /enhet