Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STABILA 25360 Torpedo Level Aluminium 10 tums längd 3 Vials | AG9PHF 21CK40

STABILA 25360 Torpedo Level Aluminium 10 tums längd 3 flaskor

Finns i lager
Artikel: AG9PHF Modell: 25360Korsreferens: 21CK40
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
1 824 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorpednivå
Noggrannhet+/- 0.0625 "
FärgGul
RammaterialAluminium
Längd10 "
Magnet TypeSällsynt jord
Antal spår1
Antal injektionsflaskor1
Antal magneter2
Antal injektionsflaskor1
Totalt antal injektionsflaskor3
InjektionsflaskaAkryl
Injektionsflaskans typBubble

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3402
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)1.91
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Magnetisk / icke-magnetisk: magnetisk
    • Toppläsning: Ja
    • Antal 30 grader flaskor: 0
    • Antal 45 grader flaskor: 1
    • Tända ampuller: Nej

Produktvarianter

ProduktModellAntal spårPris
STABILA 25100 Torpedo Level Aluminium 10 tums längd 2 flaskor | AG9PGR 21CK24 25100-1 059 kr
STABILA 25245 Torpedo Level Aluminium 10 tums längd 3 Vials | AG9PGT 21CK25 2524511 345 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STABILA 25360 Torpedo Level Aluminium 10 tums längd 3 flaskor
1 824 kr /enhet