STABILA 37478 Box Level Aluminium 78 tum längd 3 Vials | AG9PHG 21CK41

STABILA 37478 Box Level Aluminium 78 tum längd 3 flaskor

Artikel: AG9PHG Modell: 37478Korsreferens: 21CK41
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

5 042 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBoxnivå
Noggrannhet+/- 0.0625 "
FärgGul
RammaterialAluminium
Längd78 "
Magnet TypeIngen
Antal spår0
Antal injektionsflaskor1
Antal magneter0
Antal injektionsflaskor2
Totalt antal injektionsflaskor3
InjektionsflaskaAkryl
Injektionsflaskans typBubble

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9958
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)199.9
Fartygets bredd (cm)3.05
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Magnetisk / icke-magnetisk: icke-magnetisk
    • Toppläsning: Ja
    • Antal 30 grader flaskor: 0
    • Antal 45 grader flaskor: 0
    • Tända ampuller: Nej

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
STABILA 37424 Box Level Aluminium 24 tum längd 3 Vials | AG9PGU 21CK26 3742424 "1 806 kr
STABILA 37448 Box Level Aluminium 48 tum längd 3 Vials | AG9PGV 21CK27 3744848 "3 019 kr
STABILA 38624 Box Level Aluminium 24 tum längd 3 Vials | AG9PGX 21CK29 3862424 "2 027 kr
STABILA 38648 Box Level Aluminium 48 tum längd 3 Vials | AG9PGY 21CK30 3864848 "3 389 kr
STABILA 29024 Box Level Aluminium 24 tum längd 3 Vials | AG9PGZ 21CK31 2902424 "1 078 kr
STABILA 29048 Box Level Aluminium 48 tum längd 3 Vials | AG9PHA 21CK32 2904848 "1 556 kr
STABILA 37459 Box Level Aluminium 59 tum längd 3 Vials | AG9PHE 21CK39 3745959 "3 700 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STABILA 37478 Box Level Aluminium 78 tum längd 3 flaskor
5 042 kr /enhet