Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STABILA 37459 Box Level Aluminium 59 tum längd 3 Vials | AG9PHE 21CK39

STABILA 37459 Box Level Aluminium 59 tum längd 3 flaskor

Finns i lager
Artikel: AG9PHE Modell: 37459Korsreferens: 21CK39

Få det Maj 7, Tisdag
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
3 700 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBoxnivå
Noggrannhet+/- 0.0625 "
FärgGul
RammaterialAluminium
Längd59 "
Magnet TypeIngen
Antal spår0
Antal injektionsflaskor1
Antal magneter0
Antal injektionsflaskor2
Totalt antal injektionsflaskor3
InjektionsflaskaAkryl
Injektionsflaskans typBubble

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5075
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)149.61
Fartygets bredd (cm)3.05
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Magnetisk / icke-magnetisk: icke-magnetisk
    • Toppläsning: Ja
    • Antal 30 grader flaskor: 0
    • Antal 45 grader flaskor: 0
    • Tända ampuller: Nej

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
STABILA 37424 Box Level Aluminium 24 tum längd 3 Vials | AG9PGU 21CK26 3742424 "1 806 kr
STABILA 37448 Box Level Aluminium 48 tum längd 3 Vials | AG9PGV 21CK27 3744848 "3 019 kr
STABILA 38624 Box Level Aluminium 24 tum längd 3 Vials | AG9PGX 21CK29 3862424 "2 027 kr
STABILA 38648 Box Level Aluminium 48 tum längd 3 Vials | AG9PGY 21CK30 3864848 "3 389 kr
STABILA 29024 Box Level Aluminium 24 tum längd 3 Vials | AG9PGZ 21CK31 2902424 "1 078 kr
STABILA 29048 Box Level Aluminium 48 tum längd 3 Vials | AG9PHA 21CK32 2904848 "1 556 kr
STABILA 37478 Box Level Aluminium 78 tum längd 3 Vials | AG9PHG 21CK41 3747878 "5 042 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STABILA 37459 Box Level Aluminium 59 tum längd 3 flaskor
3 700 kr /enhet